曜日別特売

CO2ノズル

CO2ノズル - 東安CO2ノズル - 東安CO2ノズル - 東安CO2ノズル - 東安CO2ノズル - 東安CO2ノズル - 東安CO2ノズル - 東安CO2ノズル - 東安

CO2溶接トーチ用交換部品

全7種類を絞り込む
全長(mm)
内径(Φmm)
電流(A)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
タイプ
内径(Φmm)
電流(A)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83525218-1セット(2本)101細径10180/20019
4,225
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
83525227-1セット(10本)73小口径13200/35020
4,550
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
83525236-1セット(10本)73ストレート16350/43020
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
83525245-1セット(5本)73ストレート16350/43021
2,075
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
83525254-1セット(2本)101細径1035020
4,290
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
83525270-1セット(5本)84絞り1450025
4,290
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
83525279-1セット(5本)84絞り1650025
4,290
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする