東安
CO2トーチ用オリフィス
2列穴で16カ所開いており、ガスをよく拡散!
欠陥ボーロホール、ピンホール等溶接欠陥を防止!
全長(mm)
21.4
タイプ
2列穴
内径(Φmm)
9.9
電流(A)
350
外径(Φmm)
11
適合品番
松下 TGR01001、ダイヘン U4167G02
内容量
1セット(20本)
注意
※輸入品の為、多少バリがあります。ご使用に問題はありません。ノークレームノーリターンでお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83525349
-
¥
5,005
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください