東安
CO2トーチ用オリフィス
1列8穴×2列‥合計16穴あり、溶接ガスを十分を拡散でき、溶接欠陥を防ぎます!
全長(mm)
25.4
タイプ
2列穴
電流(A)
500
外径(Φmm)
末端外径:10.9
適合品番
松下TGR01007
先端内径(mm)
9.8
主な適合トーチ
PANA CO2トーチ 500A用オリフィス TGR01007
内容量
1セット(20本)
注意
※ダイヘン 500Aオリフィス適合しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83525367
-
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください