曜日別特売

IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ

IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ - SMCIO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ - SMC

適用流体:水、エチレングリコール水溶液
軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
IO-Linkに対応
3色表示・2画面表示対応
温度センサ&流量調整弁に対応
使用流体温度0~90℃
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応

用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※金属材質における、銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分とする材質は使用していません。
※一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。両添加元素の含有量を制限した要求については、特注品にて対応いたします。
※銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。
※無電解ニッケルめっきは使用しています。
※電磁弁のコイル、電気機器の基板、電動アクチュエータで使用されるモータなどは銅部材を使用しています。
4992件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
温度センサー
リード線
流量調整弁
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8352702025A-PF3W740-04-LT-RZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352702925A-PF3W740-04-LT-MRZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352703825A-PF3W740-04-LT-RZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352704725A-PF3W740-04-LT-MRZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352705625A-PF3W740-04-L2T-RZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352706525A-PF3W740-04-L2T-MRZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352707425A-PF3W740-04-L2T-RZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352709025A-PF3W740-04-L2T-MRZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352709925A-PF3W740-06-LT-RZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352710825A-PF3W740-06-LT-MRZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352711725A-PF3W740-06-LT-RZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352712625A-PF3W740-06-LT-MRZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352713525A-PF3W740-06-L2T-RZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352714425A-PF3W740-06-L2T-MRZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352716025A-PF3W740-06-L2T-RZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352716925A-PF3W740-06-L2T-MRZRcブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352717825A-PF3W740-N04-LT-RZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352718725A-PF3W740-N04-LT-MRZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352719625A-PF3W740-N04-LT-RZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352720525A-PF3W740-N04-LT-MRZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352721425A-PF3W740-N04-L2T-RZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352723025A-PF3W740-N04-L2T-MRZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352723925A-PF3W740-N04-L2T-RZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352724825A-PF3W740-N04-L2T-MRZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352725725A-PF3W740-N06-LT-RZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352726625A-PF3W740-N06-LT-MRZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352727525A-PF3W740-N06-LT-RZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352728425A-PF3W740-N06-LT-MRZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352730025A-PF3W740-N06-L2T-RZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352730925A-PF3W740-N06-L2T-MRZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352731825A-PF3W740-N06-L2T-RZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352732725A-PF3W740-N06-L2T-MRZNPTブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352733625A-PF3W740-F04-LT-RZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352734525A-PF3W740-F04-LT-MRZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352735425A-PF3W740-F04-LT-RZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352737025A-PF3W740-F04-LT-MRZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352737925A-PF3W740-F04-L2T-RZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352738825A-PF3W740-F04-L2T-MRZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352739725A-PF3W740-F04-L2T-RZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352740625A-PF3W740-F04-L2T-MRZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352741525A-PF3W740-F06-LT-RZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352742425A-PF3W740-F06-LT-MRZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352744025A-PF3W740-F06-LT-RZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352744925A-PF3W740-F06-LT-MRZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352745825A-PF3W740-F06-L2T-RZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352746725A-PF3W740-F06-L2T-MRZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352747625A-PF3W740-F06-L2T-RZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352748525A-PF3W740-F06-L2T-MRZG(ISO228準拠)ブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性ありありM8コネクタ付リード線(3m)なし
66,000
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352749425A-PF3W704-03-L-MZRcなしなしM8コネクタ付リード線(3m)なし
48,510
43,980
48,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
8352751025A-PF3W704-03-L-ZRcなしなしM8コネクタ付リード線(3m)なし
48,510
43,980
48,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする