テンパール工業
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)
深さ(mm)
103
横(mm)
313
分岐回路数
6
予備回路数
2
内容量
1面
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主幹ブレーカ容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83577368
MAG36062M
60A
¥
31,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
83577377
MAB35062M
50A
¥
27,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください