たてとい T足(プラスチック)

たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)たてとい T足(プラスチック) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
種類たてとい内容量1個
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83577009KQ80462Jミルクホワイト60(L=45)
400
399
439(税込)
当日出荷
83577018KQ80463Jミルクホワイト60(L=60)
400
399
439(税込)
当日出荷
83577027KQ80461Jミルクホワイト60(L=30)
400
399
439(税込)
当日出荷
83577036KQ85462Jしんちゃ60(L=45)
400
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
83577045KQ85463Jしんちゃ60(L=60)
400
399
439(税込)
当日出荷
83577054KQ85461Jしんちゃ60(L=30)
400
399
439(税込)
当日出荷
83577070KQ86461Jブラック60(L=30)
400
399
439(税込)
当日出荷
83577079KQ81461Jパールグレー(しろ)60(L=30)
400
399
439(税込)
当日出荷
83577088KQ86462Jブラック60(L=45)
400
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
83577097KQ86463Jブラック60(L=60)
400
399
439(税込)
当日出荷
83577106KQ8X461Jモダンベージュ60(L=30)
400
399
439(税込)
4日以内出荷
83577115KQ8X462Jモダンベージュ60(L=45)
400
399
439(税込)
4日以内出荷
83577124KQ8X463Jモダンベージュ60(L=60)
400
399
439(税込)
当日出荷
83577140KQ8Z461Jオークブラウン60(L=30)
400
399
439(税込)
4日以内出荷
83577149KQ8Z462Jオークブラウン60(L=45)
400
399
439(税込)
5日以内出荷
83577158KQ8Z463Jオークブラウン60(L=60)
400
399
439(税込)
当日出荷
83577167KQ81463Jパールグレー(しろ)60(L=60)
400
399
439(税込)
4日以内出荷
83577176KQ81462Jパールグレー(しろ)60(L=45)
400
399
439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: LEDセンサーライトの取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

家の東西各1か所に雨どい(竪樋)を利用して、人感センサー付き小型LEDライトの設置に用いました。ライトが小型軽量であったことから、この商品のビス(釘)穴にアルミ板をかませて、ライトの台座を作りました。パッチン勘合も適度なものでした。雨どいへの負担も少ないし、取付けもスムーズでした。軽量な防犯カメラの設置にもトライ、検討中です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする