曜日別特売

コンパクトサーマルカメラ

コンパクトサーマルカメラ - エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ - エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ - エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ - エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ - エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ - エー・アンド・デイ

◆一般校正証明書付き
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録
◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能
◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能
◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能

用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証、一般校正証明書電源内蔵リチウムイオン電池温度測定範囲(℃)-20~350メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB)表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル防塵防水性能IP54温度分解能(℃)0.1表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モードRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート25Hz測定視野角(°)50×50アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)内容量1台
注意
※本製品に内蔵するリチウムイオン電池は交換できません。
※充電には付属または市販のUSBケーブル(TypeA-TypeC)をご使用ください。
※USB充電器は付属しません。出力定格がDC5V/1.0Aを満たす市販のUSB充電アダプターを別途ご購入ください。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83577630AD5637-00A00 (一般校正書付)
71,800
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする