給排気トップ FF-9トップ Φ120 2重管

給排気トップ FF-9トップ Φ120 2重管 - ノーリツ
寸法(mm)飛出寸法:60以上寸法(Φmm)壁穴:170対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可】GT-1651(S)AWX-FFA-2、GQ-2027AWX-FFA-DX(排気アダプターFFA110-120が必要)、GQ-2437WS-FFA、GQ-2037WS-FFA(排気アダプターFFA110-120が必要)内容量1個
関連資料:納入仕様図(0.1MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合壁厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
835804750704801100型90~130
21,800
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
835804840704802200型130~210
21,800
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
835805000704803400型210~370
29,000
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
835805090704848700型370~690
36,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする