給排気トップ FF-15トップA Φ110

給排気トップ FF-15トップA Φ110 - ノーリツ
寸法(mm)飛出寸法:200以上寸法(Φmm)壁穴:140対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可】GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2内容量1個
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合壁厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
835802560794201140型100~140
31,800
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
835802650794202200型140~200
31,800
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
835802740794203300型200~300
31,800
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
835802900794204400型300~400
37,500
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
835802990794205500型400~500
37,500
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
835803080794206600型500~600
37,500
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
835803170794207700型600~700
37,500
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする