アート 3段ラック

アート 3段ラック - クロシオアート 3段ラック - クロシオアート 3段ラック - クロシオアート 3段ラック - クロシオアート 3段ラック - クロシオアート 3段ラック - クロシオアート 3段ラック - クロシオアート 3段ラック - クロシオ

シンプルなデザインなので、リビングやキッチンなど場所を選ばずお使いいただけます。
棚板は凹凸のあるエンボス加工で高級感があります。合成樹脂なので傷がつきにくく、お手入れ簡単。
棚板2枚の位置は、組立時に3段階(5cmピッチ)でお選びいただけます。
ファイルボックスやプリンターなど、かさばる物もまとめてすっきり収まります。
サイドフレーム底面はガタつき防止のアジャスター付です。

仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板、スチール質量(kg)約9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×40×99.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体8357750823485ヴィンテージブラウン
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体8357751723486モダンナチュラル
20,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする