アート3段ワゴン

アート3段ワゴン - クロシオアート3段ワゴン - クロシオアート3段ワゴン - クロシオアート3段ワゴン - クロシオアート3段ワゴン - クロシオアート3段ワゴン - クロシオアート3段ワゴン - クロシオアート3段ワゴン - クロシオ

リビングやダイニングで活躍するスリムで場所をとらないワゴン。一般的なダイニングテーブルの高さに合わせていますので、サブテーブルとしてお使いいただけます。また25cmとスリムなので、すきま収納として使うこともできます。
天板・棚板は凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂なので傷つきにくくお手入れ簡単。
天板は厚さ約3.8cmと重厚感があります。棚板は約1.8cm厚です。
天板は角を丸く加工しています。手触りもやさしく安全面にも配慮しました。
中央の棚板は可動式(5ヶ所)で、収納物に合わせて移動できます。移動の際に便利なハンドル付です。
キャスター付(ストッパー2ヶ所)なので、移動が簡単にできます。

仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板、スチール幅(mm)620(500)質量(kg)約5.5高さ(mm)720奥行(mm)250棚段数(段)3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体8357742932674ヴィンテージブラウン
12,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体8357743832675モダンナチュラル
12,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする