曜日別特売

ウッドスツール

ウッドスツール - クロシオウッドスツール - クロシオウッドスツール - クロシオウッドスツール - クロシオウッドスツール - クロシオウッドスツール - クロシオウッドスツール - クロシオウッドスツール - クロシオ

ちょっと腰を掛けたいときに重宝するスツール、天然木の魅力をいかしたお部屋に馴染むシンプルデザインです。
緩やかにカーブした座面が身体にやさしくフィットします。
玄関先で靴を履くときの腰掛け、ダイニングのサブチェア、リビングや寝室のサイドテーブルとして。またお気に入りの小物や植物をディスプレイしたり、さまざまなコーディネートが可能です。
約2.5kgと軽いので女性でも設置や移動が簡単にできます。
床への傷を防止する脚裏シールを貼っています。

仕様完成品材質天然木、ラッカー塗装幅(mm)370質量(kg)約2.5高さ(mm)450奥行(mm)270キャスター×背もたれ×高さ調節×スタッキング×内容量1脚
注意
※天然木を使用していますので木目が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体8357738661920ナチュラル
10,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体8357739561922ブラウン
10,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする