建築の友
かくれん棒フローリング用 補修キット
フローリング・家具・木製品のキズ補修に。
用途
フローリング・家具・木製品のきりキズ、線キズ、凹みなどの補修に。
仕様
電池式
付属品
つや消しウール・調色プレート・ヘラ
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83581464
FBKY1
ナチュラル・ホワイト・グレー・ライトオーク・ミディアムブラウンオーク
横フローリング用(ホワイト・ライト系)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
83581480
FBKY2
ナチュラル・ミディアムブラウンオーク・ダークオーク・ブラウン・ダークブラウン
横フローリング用(ミディアム・ダーク系)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
83581489
FBKT1
ナチュラル・ホワイト・グレー・ライトオーク・ミディアムブラウンオーク
縦フローリング用(ホワイト・ライト系)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
83581498
FBKT2
ナチュラル・ミディアムブラウンオーク・ダークオーク・ブラウン・ダークブラウン
縦フローリング用(ミディアム・ダーク系)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください