曜日別特売

発熱吸汗速乾クルーネックシャツ

発熱吸汗速乾クルーネックシャツ - おたふく手袋発熱吸汗速乾クルーネックシャツ - おたふく手袋発熱吸汗速乾クルーネックシャツ - おたふく手袋発熱吸汗速乾クルーネックシャツ - おたふく手袋発熱吸汗速乾クルーネックシャツ - おたふく手袋発熱吸汗速乾クルーネックシャツ - おたふく手袋発熱吸汗速乾クルーネックシャツ - おたふく手袋
(1件のレビュー)

発熱機能に吸汗速乾性能をプラス。身体の水分に反応して発熱。長時間暖かさが持続。

材質ポリエステル45%・アクリル30%・レーヨン20%・ポリウレタン5%11.ブラック内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83596067JW-155M88-96165-175
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
83596076JW-155L96-104175-185
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
83596085JW-155LL104-112175-185
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
83596058JW-155S80-88155-165
オープン
取扱い終了
返品不可
83596094JW-1553L108-116175-185
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83596067
2024-12-23
用途: 農作業やバイクツーリング
岡野農園農・林・水産業

コンプレッションタイプ出ないため、ゆったりと着ることが出来きます。
他社のヒートテックと比べると、吸湿速乾の性能があるので汗冷えはなく快適に作業できました。また、バイクツーリングでは汗をかく事は無いのですが、保温力もあり普段使いも含めてとても良い商品だと思います。
なお、値段は他社の有名商品と比較しても安いので、コスパは非常に良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする