充電圧着器 150mm2~325mm2

充電圧着器 150mm2~325mm2 - Panasonic(パナソニック)充電圧着器 150mm2~325mm2 - Panasonic(パナソニック)充電圧着器 150mm2~325mm2 - Panasonic(パナソニック)充電圧着器 150mm2~325mm2 - Panasonic(パナソニック)充電圧着器 150mm2~325mm2 - Panasonic(パナソニック)充電圧着器 150mm2~325mm2 - Panasonic(パナソニック)

150mm2~325mm2の圧着が可能。先端が回転でき、どの向きでも作業がしやすい。スピードコントロール付だからオスダイスの出代の微調整が簡単。ブレーキ付きで瞬時に停止。既定の圧力に達すると油圧弁が「ポン」となってお知らせ。

付属品アルミケース・押ダイス150-325・受ダイス150, 200, 250, 325・肩掛けベルトブラック圧力公称圧力185kN本体寸法(mm)電池パックEZ9L54、325mmmm2ダイス装着時:全長350×全高250×幅93本体質量(kg)7.25圧着回数電池パックEZ9L54装着時の数値 CV線単心150mm2:約95回、CV線単心200mmmm2:約75回、CV線単心250mmmm2:約70回、CV線単心325mmmm2:約70回圧着範囲(mm2)150~325RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:カタログ(0.96MB)
注意
※充電器、電池パックは別売です。
※既定の圧力に達しても黒い帯が見えない場合は、圧着が不完全な可能性があるのでご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83581507EZ1WD1K-B
689,800
549,800
604,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする