レインカバー ERC-R5L

レインカバー ERC-R5L - Canonレインカバー ERC-R5L - Canon

EOS Rシリーズのカメラに対応するレインカバーのLサイズです。
カメラのアクセサリーシューに固定して使用し、アクセサリーシューおよびマルチアクセサリーシューに対応しています。

付属品ソフトケース対応機種EOS Rシリーズのカメラ対応レンズレンズ最大径 約150mm以上※、レンズ長さ 約660mm以下 ※レンズフードを使用する場合、レンズフードの直径が約150mm以上であれば取り付け可能(RF400mm F2.8 L IS USM、RF600mm F4 L IS USM、RF800mm F5.6 L IS USM、RF1200mm F8 L IS USMなど)内容量1個
注意
※ファインダーを直接覗いて撮影することができないため、視線入力機能、ファインダーオンセンサーを利用した機能には非対応となります。一眼レフタイプのEOSカメラでの使用は推奨されません。
※動画撮影時に、レインカバー非使用時と比較して、動画撮影時間が短くなることがあります。また、カメラが熱制限から復帰するまでの必要時間が長くなる場合があります。
※内蔵ストロボは使用できません。
※アクセサリーシューに取り付けて使用するため、アクセサリーシューに取り付けるアクセサリーと併用はできません。
※赤外線を使用するリモコンは使用できません。
※ファインダー視野の四隅が見えにくくなる場合があります。
※セルフタイマーランプ、タリーランプなど、カメラ、アクセサリーの各種ランプの状態が確認できない場合があります。
※GPS信号を受信しにくくなる場合があります。
※無線通信の電波が送受信しにくくなる場合があります。
※モニターの明るさの自動調節機能が正常に作動しない場合があります。
※ボディにホワイトバランス測光部がある機種については、測光部がレインカバーで覆われるため、適切なホワイトバランスが得られない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83587457ERC-R5L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする