曜日別特売

バークランプ

バークランプ - シンワ測定バークランプ - シンワ測定バークランプ - シンワ測定バークランプ - シンワ測定バークランプ - シンワ測定

木工作業での材料の固定に。
レバーを握って開口巾を調整できます。
少ない力でも強く固定できます。

材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ35材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)190開口幅(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8358750975375
900
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする