ベルトクランプ

ベルトクランプ - シンワ測定ベルトクランプ - シンワ測定ベルトクランプ - シンワ測定ベルトクランプ - シンワ測定ベルトクランプ - シンワ測定

木工作業での材料の固定に。
ベルトタイプのため、材料を様々な形状に組み合わせて固定できます。
材料を四角形に組み合わせる場合、材料同士の角を同時に最大4つまで固定できます。
角固定部をベルトから外せるため、角の数に合わせて調整でき、円形などの角がないものにも使用できます。

外周長(mm)最大使用可能:4000、最小使用可能:40材質(ベルト)ナイロン樹脂材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8358753675370
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする