シンワ測定
バンドクランプ
木工作業での材料の固定に。
ゴムバンドで異なる形状の材料同士を固定できます。
材質
本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
深さ(mm)
開口:40
締付力(N)
145
開口幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83587527
75341
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください