フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL

フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL - SMCフッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL - SMCフッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL - SMCフッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL - SMCフッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL - SMC

外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)

使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
関連資料:カタログ(0.72MB)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83587615TUL0425B-1001巻(100m)外層:黒(不透明)1002.520℃以下:0.8、40℃:0.65、60℃:0.5、80℃:0.354
37,840
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587624TUL0425N-1001巻(100m)外層:半透明1002.520℃以下:0.8、40℃:0.65、60℃:0.5、80℃:0.354
37,840
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587640TUL0604B-1001巻(100m)外層:黒(不透明)100420℃以下:0.8、40℃:0.65、60℃:0.5、80℃:0.356
49,170
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587649TUL0604N-1001巻(100m)外層:半透明100420℃以下:0.8、40℃:0.65、60℃:0.5、80℃:0.356
49,170
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587658TUL0806B-1001巻(100m)外層:黒(不透明)100620℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.258
65,230
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587667TUL0806N-1001巻(100m)外層:半透明100620℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.258
65,230
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587676TUL1075B-1001巻(100m)外層:黒(不透明)1007.520℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.2510
99,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587685TUL1075N-1001巻(100m)外層:半透明1007.520℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.2510
99,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587694TUL1209B-1001巻(100m)外層:黒(不透明)100920℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.2512
174,790
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587710TUL1209N-1001巻(100m)外層:半透明100920℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.2512
174,790
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587719TUL0806B-201巻(20m)外層:黒(不透明)20620℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.258
13,050
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587728TUL0806W-201巻(20m)外層:白(不透明)20620℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.258
13,050
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587737TUL0806BU-201巻(20m)外層:青(半透明)20620℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.258
13,050
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587746TUL0806N-201巻(20m)外層:半透明20620℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.258
13,050
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587755TUL1209B-201巻(20m)外層:黒(不透明)20920℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.2512
34,960
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587764TUL1209W-201巻(20m)外層:白(不透明)20920℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.2512
34,960
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587780TUL1209BU-201巻(20m)外層:青(半透明)20920℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.2512
34,960
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587789TUL1209N-201巻(20m)外層:半透明20920℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.2512
34,960
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587798TUL0604B-201巻(20m)外層:黒(不透明)20420℃以下:0.8、40℃:0.65、60℃:0.5、80℃:0.356
9,840
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587807TUL0604W-201巻(20m)外層:白(不透明)20420℃以下:0.8、40℃:0.65、60℃:0.5、80℃:0.356
9,840
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587816TUL0604BU-201巻(20m)外層:青(半透明)20420℃以下:0.8、40℃:0.65、60℃:0.5、80℃:0.356
9,840
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587825TUL0604N-201巻(20m)外層:半透明20420℃以下:0.8、40℃:0.65、60℃:0.5、80℃:0.356
9,840
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587834TUL0425B-201巻(20m)外層:黒(不透明)202.520℃以下:0.8、40℃:0.65、60℃:0.5、80℃:0.354
7,570
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587850TUL0425W-201巻(20m)外層:白(不透明)202.520℃以下:0.8、40℃:0.65、60℃:0.5、80℃:0.354
7,570
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587859TUL0425BU-201巻(20m)外層:青(半透明)202.520℃以下:0.8、40℃:0.65、60℃:0.5、80℃:0.354
7,570
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587868TUL0425N-201巻(20m)外層:半透明202.520℃以下:0.8、40℃:0.65、60℃:0.5、80℃:0.354
7,570
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587877TUL1075B-201巻(20m)外層:黒(不透明)207.520℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.2510
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587886TUL1075W-201巻(20m)外層:白(不透明)207.520℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.2510
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587895TUL1075BU-201巻(20m)外層:青(半透明)207.520℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.2510
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587904TUL1075N-201巻(20m)外層:半透明207.520℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.2510
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする