モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D

モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D - SMCモジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D - SMCモジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D - SMC

さまざまなISO水分等級に対応
モジュラ接続可能
ノンフロン
電源不要
無振動無排熱
省エネに貢献
圧力降下:最大61%低減
出口空気流量:最大25%向上
パージ率:約14%
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(3.68MB)取扱説明書:取扱説明書(0.76MB)
注意
※製品用ブラケットとモジュラ接続時に使用するスペーサ・ブラケット付きスペーサは同時装着出来ません。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83591684IDG20-01-D201/8Rc左→右
157,520
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591700IDG20-01-R-D201/8Rc右→左
157,520
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591709IDG20-02-D201/4Rc左→右
157,520
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591718IDG20-02-R-D201/4Rc右→左
157,520
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591727IDG20-N01-D201/8NPT左→右
157,520
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591736IDG20-N01-R-D201/8NPT右→左
157,520
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591745IDG20-N02-D201/4NPT左→右
157,520
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591754IDG20-N02-R-D201/4NPT右→左
157,520
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591770IDG20-F01-D201/8G左→右
157,520
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591779IDG20-F01-R-D201/8G右→左
157,520
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591788IDG20-F02-D201/4G左→右
157,520
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591797IDG20-F02-R-D201/4G右→左
157,520
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591806IDG40-02-P-D401/4Rc左→右
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591815IDG40-02-PR-D401/4Rc右→左
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591824IDG40-03-P-D403/8Rc左→右
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591840IDG40-03-PR-D403/8Rc右→左
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591849IDG40-04-P-D401/2Rc左→右
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591858IDG40-04-PR-D401/2Rc右→左
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591867IDG40-N02-P-D401/4NPT左→右
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591876IDG40-N02-PR-D401/4NPT右→左
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591885IDG40-N03-P-D403/8NPT左→右
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591894IDG40-N03-PR-D403/8NPT右→左
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591910IDG40-N04-P-D401/2NPT左→右
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591919IDG40-N04-PR-D401/2NPT右→左
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591928IDG40-F02-P-D401/4G左→右
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591937IDG40-F02-PR-D401/4G右→左
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591946IDG40-F03-P-D403/8G左→右
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591955IDG40-F03-PR-D403/8G右→左
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591964IDG40-F04-P-D401/2G左→右
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591980IDG40-F04-PR-D401/2G右→左
187,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591989IDG40-02B-P-D401/4Rc左→右
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83591998IDG40-02B-PR-D401/4Rc右→左
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592007IDG40-03B-P-D403/8Rc左→右
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592016IDG40-03B-PR-D403/8Rc右→左
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592025IDG40-04B-P-D401/2Rc左→右
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592034IDG40-04B-PR-D401/2Rc右→左
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592050IDG40-N02B-P-D401/4NPT左→右
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592059IDG40-N02B-PR-D401/4NPT右→左
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592068IDG40-N03B-P-D403/8NPT左→右
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592077IDG40-N03B-PR-D403/8NPT右→左
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592086IDG40-N04B-P-D401/2NPT左→右
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592095IDG40-N04B-PR-D401/2NPT右→左
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592104IDG40-F02B-P-D401/4G左→右
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592120IDG40-F02B-PR-D401/4G右→左
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592129IDG40-F03B-P-D403/8G左→右
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592138IDG40-F03B-PR-D403/8G右→左
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592147IDG40-F04B-P-D401/2G左→右
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592156IDG40-F04B-PR-D401/2G右→左
187,770
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592165IDG30-02B-P-D301/4Rc左→右
170,720
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83592174IDG30-02B-PR-D301/4Rc右→左
170,720
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする