SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応
仕様
●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
最高使用圧力(MPa)
1
保証耐圧力(MPa)
1.5
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
ISO規格
クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(7.42MB)
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83594220
10-AS1002F-23A-3
Φ3.2(注意:1/8"のチューブをご使用ください。)
100(M5基準)
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594229
10-AS1002F-01A-3
Φ1/8
100(M5基準)
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594238
10-AS3002F-12A-3
Φ12
300(3/8基準)
¥
3,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594439
10-AS2002F-04A-3
Φ4
200(1/8基準)
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594448
10-AS2002F-06A-3
Φ6
200(1/8基準)
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594457
10-AS2002F-03A-3
Φ5/32
200(1/8基準)
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594466
10-AS2002F-07A-3
Φ1/4
200(1/8基準)
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594719
10-AS1002F-04A-3
Φ4
100(M5基準)
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594728
10-AS1002F-06A-3
Φ6
100(M5基準)
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594737
10-AS1002F-03A-3
Φ5/32
100(M5基準)
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594746
10-AS1002F-07A-3
Φ1/4
100(M5基準)
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594974
10-AS2052F-06A-3
Φ6
205(1/4基準)
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
83594990
10-AS2052F-08A-3
Φ8
205(1/4基準)
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594999
10-AS2052F-07A-3
Φ1/4
205(1/4基準)
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83595008
10-AS2052F-09A-3
Φ5/16
205(1/4基準)
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83595288
10-AS3002F-06A-3
Φ6
300(3/8基準)
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83595297
10-AS3002F-08A-3
Φ8
300(3/8基準)
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83595306
10-AS3002F-10A-3
Φ10
300(3/8基準)
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83595315
10-AS3002F-07A-3
Φ1/4
300(3/8基準)
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83595324
10-AS3002F-09A-3
Φ5/16
300(3/8基準)
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83595340
10-AS3002F-11A-3
Φ3/8
300(3/8基準)
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83595349
10-AS4002F-10A-3
Φ10
400(1/2基準)
¥
3,870
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83595358
10-AS4002F-12A-3
Φ12
400(1/2基準)
¥
3,870
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83595367
10-AS4002F-11A-3
Φ3/8
400(1/2基準)
¥
3,870
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83595376
10-AS4002F-13A-3
Φ1/2
400(1/2基準)
¥
3,870
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください