ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series - SMC
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(7.42MB)
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ボディサイズ
オーダーメイド仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83594089AS1002F-23A-3Φ3.2(注意:1/8"のチューブをご使用ください。)100(M5基準)標準
1,300
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594098AS1002F-23A-3-X12Φ3.2(注意:1/8"のチューブをご使用ください。)100(M5基準)ワセリン
1,470
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594107AS1002F-23A-3-X21Φ3.2(注意:1/8"のチューブをご使用ください。)100(M5基準)ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
1,630
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594116AS1002F-23A-3-X214Φ3.2(注意:1/8"のチューブをご使用ください。)100(M5基準)絞り弁(チェック弁なし)
1,410
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594125AS1002F-01A-3Φ1/8100(M5基準)標準
1,300
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594134AS1002F-01A-3-X12Φ1/8100(M5基準)ワセリン
1,470
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594150AS1002F-01A-3-X21Φ1/8100(M5基準)ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
1,630
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594159AS1002F-01A-3-X214Φ1/8100(M5基準)絞り弁(チェック弁なし)
1,410
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594168AS3002F-10A-3-X21Φ10300(3/8基準)ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
3,010
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594177AS3002F-12A-3Φ12300(3/8基準)標準
2,740
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594186AS3002F-12A-3-X12Φ12300(3/8基準)ワセリン
2,910
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594195AS3002F-12A-3-X21Φ12300(3/8基準)ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
3,130
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594204AS3002F-11A-3-X21Φ3/8300(3/8基準)ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
3,010
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594299AS2052F-06A-3-X214Φ6205(1/4基準)絞り弁(チェック弁なし)
2,030
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594308AS2052F-08A-3-X214Φ8205(1/4基準)絞り弁(チェック弁なし)
2,030
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594317AS2052F-07A-3-X214Φ1/4205(1/4基準)絞り弁(チェック弁なし)
2,030
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594326AS2052F-09A-3-X214Φ5/16205(1/4基準)絞り弁(チェック弁なし)
2,030
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594335AS3002F-06A-3Φ6300(3/8基準)標準
2,530
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594344AS3002F-08A-3Φ8300(3/8基準)標準
2,530
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594360AS3002F-10A-3Φ10300(3/8基準)標準
2,530
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594369AS3002F-07A-3Φ1/4300(3/8基準)標準
2,620
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594378AS3002F-09A-3Φ5/16300(3/8基準)標準
2,620
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594387AS3002F-11A-3Φ3/8300(3/8基準)標準
2,620
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594396AS1002F-04A-3-X12Φ4100(M5基準)ワセリン
1,430
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594405AS1002F-06A-3-X12Φ6100(M5基準)ワセリン
1,430
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594414AS1002F-03A-3-X12Φ5/32100(M5基準)ワセリン
1,430
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594430AS1002F-07A-3-X12Φ1/4100(M5基準)ワセリン
1,430
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594475AS1002F-04A-3-X214Φ4100(M5基準)絞り弁(チェック弁なし)
1,380
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594484AS1002F-06A-3-X214Φ6100(M5基準)絞り弁(チェック弁なし)
1,380
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594500AS1002F-03A-3-X214Φ5/32100(M5基準)絞り弁(チェック弁なし)
1,380
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594509AS1002F-07A-3-X214Φ1/4100(M5基準)絞り弁(チェック弁なし)
1,380
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594518AS2052F-06A-3-X21Φ6205(1/4基準)ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
2,250
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594527AS2052F-08A-3-X21Φ8205(1/4基準)ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
2,250
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594536AS2052F-07A-3-X21Φ1/4205(1/4基準)ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
2,250
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594545AS2052F-09A-3-X21Φ5/16205(1/4基準)ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
2,250
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594554AS4002F-10A-3-X12Φ10400(1/2基準)ワセリン
3,700
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594570AS4002F-12A-3-X12Φ12400(1/2基準)ワセリン
3,700
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594579AS4002F-11A-3-X12Φ3/8400(1/2基準)ワセリン
3,700
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594588AS4002F-13A-3-X12Φ1/2400(1/2基準)ワセリン
3,700
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594597AS1002F-04A-3Φ4100(M5基準)標準
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
83594606AS1002F-06A-3Φ6100(M5基準)標準
1,270
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594615AS1002F-03A-3Φ5/32100(M5基準)標準
1,270
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594624AS1002F-07A-3Φ1/4100(M5基準)標準
1,270
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594640AS2002F-04A-3-X12Φ4200(1/8基準)ワセリン
1,780
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594649AS2002F-06A-3-X12Φ6200(1/8基準)ワセリン
1,780
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594658AS2002F-03A-3-X12Φ5/32200(1/8基準)ワセリン
1,780
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594667AS2002F-07A-3-X12Φ1/4200(1/8基準)ワセリン
1,780
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594676AS4002F-10A-3-X214Φ10400(1/2基準)絞り弁(チェック弁なし)
3,700
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594685AS4002F-12A-3-X214Φ12400(1/2基準)絞り弁(チェック弁なし)
3,700
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
83594694AS4002F-11A-3-X214Φ3/8400(1/2基準)絞り弁(チェック弁なし)
3,700
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする