SMC
目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応
仕様
●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
付属品
ワンタッチ管継手付
最高使用圧力(MPa)
1
目盛
小型目盛付
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
ISO規格
クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境下となります。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(5.46MB)
全21種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
Φ5/32
Φ1/4
Φ5/16
Φ3/8
Φ1/2
Φ4
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12
ボディサイズ
選択してください
100(M5基準)
200(1/8基準)
205(1/4基準)
300(3/8基準)
400(1/2基準)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83595385
10-AS1002FS-03A-3
Φ5/32
100(M5基準)
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
26日以内出荷
返品不可
83595394
10-AS1002FS-07A-3
Φ1/4
100(M5基準)
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
26日以内出荷
返品不可
83595410
10-AS3002FS-12A-3
Φ12
300(3/8基準)
¥
3,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
26日以内出荷
返品不可
83595419
10-AS2002FS-04A-3
Φ4
200(1/8基準)
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83595428
10-AS2002FS-06A-3
Φ6
200(1/8基準)
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
83595437
10-AS2002FS-03A-3
Φ5/32
200(1/8基準)
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
83595446
10-AS2002FS-07A-3
Φ1/4
200(1/8基準)
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
83595455
10-AS4002FS-10A-3
Φ10
400(1/2基準)
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
26日以内出荷
返品不可
83595464
10-AS4002FS-12A-3
Φ12
400(1/2基準)
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
26日以内出荷
返品不可
83595480
10-AS4002FS-11A-3
Φ3/8
400(1/2基準)
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
26日以内出荷
返品不可
83595489
10-AS4002FS-13A-3
Φ1/2
400(1/2基準)
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
26日以内出荷
返品不可
83595498
10-AS3002FS-06A-3
Φ6
300(3/8基準)
¥
3,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
83595507
10-AS3002FS-08A-3
Φ8
300(3/8基準)
¥
3,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
26日以内出荷
返品不可
83595516
10-AS3002FS-10A-3
Φ10
300(3/8基準)
¥
3,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
22日以内出荷
返品不可
83595525
10-AS3002FS-07A-3
Φ1/4
300(3/8基準)
¥
3,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
26日以内出荷
返品不可
83595534
10-AS3002FS-09A-3
Φ5/16
300(3/8基準)
¥
3,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
26日以内出荷
返品不可
83595550
10-AS3002FS-11A-3
Φ3/8
300(3/8基準)
¥
3,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
26日以内出荷
返品不可
83595559
10-AS2052FS-06A-3
Φ6
205(1/4基準)
¥
2,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
83595568
10-AS2052FS-08A-3
Φ8
205(1/4基準)
¥
2,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
26日以内出荷
返品不可
83595577
10-AS2052FS-07A-3
Φ1/4
205(1/4基準)
¥
2,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
26日以内出荷
返品不可
83595586
10-AS2052FS-09A-3
Φ5/16
205(1/4基準)
¥
2,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください