曜日別特売

パルスブローバルブ AXTS040-X202

パルスブローバルブ AXTS040-X202 - SMCパルスブローバルブ AXTS040-X202 - SMCパルスブローバルブ AXTS040-X202 - SMCパルスブローバルブ AXTS040-X202 - SMC

繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能
CO2排出量(空気消費量):50%削減
パルス発生用の制御不要
エアを供給するだけでパルスブローが可能!
パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能

切換方式内部パイロット仕様周波数(Hz)調整幅:1~12ボディサイズ1/2使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)給油不要弁構造メタルシールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(1.11MB)取扱説明書:取扱説明書(0.72MB)
注意
※サイレンサが必要な場合は、別途ご購入ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83586538AXTS040-2-X202Rc
76,970
65,980
72,578(税込)
当日出荷
83586547AXTS040F-2-X202G
83,200
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586556AXTS040N-2-X202NPT
83,200
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83586565AXTS040T-2-X202NPTF
83,200
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする