曜日別特売

3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link

3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link - SMC3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link - SMC3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link - SMC3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link - SMC

適用流体:空気, N2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
IO-Link対応
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)

用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全180種類を絞り込む
定格流量(L/min)
180種類すべて表示中
注文コード
品番
定格流量(L/min)
流れ方向
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83593364PF3A702H-LQ-MA20~2000左→右校正証明書付
64,520
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593380PF3A702H-LQ-MA-R20~2000右→左校正証明書付
64,520
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593389PF3A702H-L3Q-MA20~2000左→右校正証明書付
64,520
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593398PF3A702H-L3Q-MA-R20~2000右→左校正証明書付
64,520
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593407PF3A702H-L4Q-MA20~2000左→右校正証明書付
64,520
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593416PF3A702H-L4Q-MA-R20~2000右→左校正証明書付
64,520
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593425PF3A702H-L-MA20~2000左→右校正証明書付
62,810
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593434PF3A702H-L-MA-R20~2000右→左校正証明書付
62,810
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593450PF3A702H-L3-MA20~2000左→右校正証明書付
62,810
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593459PF3A702H-L3-MA-R20~2000右→左校正証明書付
62,810
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593468PF3A702H-L4-MA20~2000左→右校正証明書付
62,810
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593477PF3A702H-L4-MA-R20~2000右→左校正証明書付
62,810
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593486PF3A702H-LN-MA20~2000左→右校正証明書付
60,940
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593495PF3A702H-LN-MA-R20~2000右→左校正証明書付
60,940
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593504PF3A702H-L3N-MA20~2000左→右校正証明書付
60,940
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593520PF3A702H-L3N-MA-R20~2000右→左校正証明書付
60,940
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593529PF3A702H-L4N-MA20~2000左→右校正証明書付
60,940
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593538PF3A702H-L4N-MA-R20~2000右→左校正証明書付
60,940
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593547PF3A701H-LN-MA10~1000左→右校正証明書付
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593556PF3A701H-LN-MA-R10~1000右→左校正証明書付
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593565PF3A701H-L3N-MA10~1000左→右校正証明書付
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593574PF3A701H-L3N-MA-R10~1000右→左校正証明書付
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593590PF3A701H-L4N-MA10~1000左→右校正証明書付
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593599PF3A701H-L4N-MA-R10~1000右→左校正証明書付
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593608PF3A702H-L-M20~2000左→右校正証明書なし
59,400
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593617PF3A702H-L-M-R20~2000右→左校正証明書なし
59,400
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593626PF3A702H-L3-M20~2000左→右校正証明書なし
59,400
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593635PF3A702H-L3-M-R20~2000右→左校正証明書なし
59,400
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593644PF3A702H-L4-M20~2000左→右校正証明書なし
59,400
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593660PF3A702H-L4-M-R20~2000右→左校正証明書なし
59,400
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593669PF3A701H-LQ-MA10~1000左→右校正証明書付
62,810
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593678PF3A701H-LQ-MA-R10~1000右→左校正証明書付
62,810
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593687PF3A701H-L3Q-MA10~1000左→右校正証明書付
62,810
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593696PF3A701H-L3Q-MA-R10~1000右→左校正証明書付
62,810
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593705PF3A701H-L4Q-MA10~1000左→右校正証明書付
62,810
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593714PF3A701H-L4Q-MA-R10~1000右→左校正証明書付
62,810
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593730PF3A702H-LN-M20~2000左→右校正証明書なし
57,530
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593739PF3A702H-LN-M-R20~2000右→左校正証明書なし
57,530
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593748PF3A702H-L3N-M20~2000左→右校正証明書なし
57,530
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593757PF3A702H-L3N-M-R20~2000右→左校正証明書なし
57,530
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593766PF3A702H-L4N-M20~2000左→右校正証明書なし
57,530
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593775PF3A702H-L4N-M-R20~2000右→左校正証明書なし
57,530
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593784PF3A701H-L-MA10~1000左→右校正証明書付
61,110
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593800PF3A701H-L-MA-R10~1000右→左校正証明書付
61,110
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593809PF3A701H-L3-MA10~1000左→右校正証明書付
61,110
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593818PF3A701H-L3-MA-R10~1000右→左校正証明書付
61,110
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593827PF3A701H-L4-MA10~1000左→右校正証明書付
61,110
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593836PF3A701H-L4-MA-R10~1000右→左校正証明書付
61,110
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593845PF3A702H-LQ-M20~2000左→右校正証明書なし
61,110
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83593854PF3A702H-LQ-M-R20~2000右→左校正証明書なし
61,110
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする