3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ

3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ - SMC3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ - SMC3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ - SMC3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ - SMC

適用流体:空気, N2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)

用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格流量(L/min)
流れ方向
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83590424PF3A702H-CSN-M20~2000左→右校正証明書なし
55,440
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590440PF3A702H-CSN-M-R20~2000右→左校正証明書なし
55,440
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590449PF3A702H-DSN-M20~2000左→右校正証明書なし
55,440
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590458PF3A702H-DSN-M-R20~2000右→左校正証明書なし
55,440
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590467PF3A702H-ESN-M20~2000左→右校正証明書なし
55,440
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590476PF3A702H-ESN-M-R20~2000右→左校正証明書なし
55,440
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590485PF3A702H-FSN-M20~2000左→右校正証明書なし
55,440
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590494PF3A702H-FSN-M-R20~2000右→左校正証明書なし
55,440
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590510PF3A701H-CS-MA10~1000左→右校正証明書付
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590519PF3A701H-CS-MA-R10~1000右→左校正証明書付
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590528PF3A701H-DS-MA10~1000左→右校正証明書付
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590537PF3A701H-DS-MA-R10~1000右→左校正証明書付
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590546PF3A701H-ES-MA10~1000左→右校正証明書付
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590555PF3A701H-ES-MA-R10~1000右→左校正証明書付
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590564PF3A701H-FS-MA10~1000左→右校正証明書付
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590580PF3A701H-FS-MA-R10~1000右→左校正証明書付
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590589PF3A702H-CSQ-M20~2000左→右校正証明書なし
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590598PF3A702H-CSQ-M-R20~2000右→左校正証明書なし
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590607PF3A702H-DSQ-M20~2000左→右校正証明書なし
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590616PF3A702H-DSQ-M-R20~2000右→左校正証明書なし
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590625PF3A702H-ESQ-M20~2000左→右校正証明書なし
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590634PF3A702H-ESQ-M-R20~2000右→左校正証明書なし
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590650PF3A702H-FSQ-M20~2000左→右校正証明書なし
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590659PF3A702H-FSQ-M-R20~2000右→左校正証明書なし
59,070
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590668PF3A701H-CSN-MA10~1000左→右校正証明書付
57,150
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590677PF3A701H-CSN-MA-R10~1000右→左校正証明書付
57,150
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590686PF3A701H-DSN-MA10~1000左→右校正証明書付
57,150
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590695PF3A701H-DSN-MA-R10~1000右→左校正証明書付
57,150
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590704PF3A701H-ESN-MA10~1000左→右校正証明書付
57,150
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590720PF3A701H-ESN-MA-R10~1000右→左校正証明書付
57,150
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590729PF3A701H-FSN-MA10~1000左→右校正証明書付
57,150
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590738PF3A701H-FSN-MA-R10~1000右→左校正証明書付
57,150
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590747PF3A702H-CS-M20~2000左→右校正証明書なし
57,370
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83590756PF3A702H-CS-M-R20~2000右→左校正証明書なし
57,370
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590765PF3A702H-DS-M20~2000左→右校正証明書なし
57,370
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590774PF3A702H-DS-M-R20~2000右→左校正証明書なし
57,370
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590790PF3A702H-ES-M20~2000左→右校正証明書なし
57,370
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590799PF3A702H-ES-M-R20~2000右→左校正証明書なし
57,370
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590808PF3A702H-FS-M20~2000左→右校正証明書なし
57,370
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590817PF3A702H-FS-M-R20~2000右→左校正証明書なし
57,370
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590826PF3A701H-CSQ-MA10~1000左→右校正証明書付
60,780
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590835PF3A701H-CSQ-MA-R10~1000右→左校正証明書付
60,780
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590844PF3A701H-DSQ-MA10~1000左→右校正証明書付
60,780
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590860PF3A701H-DSQ-MA-R10~1000右→左校正証明書付
60,780
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590869PF3A701H-ESQ-MA10~1000左→右校正証明書付
60,780
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590878PF3A701H-ESQ-MA-R10~1000右→左校正証明書付
60,780
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590887PF3A701H-FSQ-MA10~1000左→右校正証明書付
60,780
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590896PF3A701H-FSQ-MA-R10~1000右→左校正証明書付
60,780
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
83590905PF3A701H-CS-M10~1000左→右校正証明書なし
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83590914PF3A701H-CS-M-R10~1000右→左校正証明書なし
55,660
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする