曜日別特売

4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link

4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ  IO-Link - SMC4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ  IO-Link - SMC4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ  IO-Link - SMC

適用流体:空気, N2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
IO-Link対応
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。

用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプタイプ圧力/温度センサ付電源電圧DC21.6~30V適合流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(10.64MB)取扱説明書:取扱説明書(6.47MB)
全24種類を絞り込む
定格流量(L/min)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
定格流量(L/min)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83591386PF3A801H-L2-M10~1000左→右
66,770
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83591395PF3A801H-L2-M-R10~1000右→左
66,770
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591404PF3A801H-L2-MA10~1000左→右
71,340
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591420PF3A801H-L2-MA-R10~1000右→左
71,340
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591429PF3A801H-L2N-M10~1000左→右
64,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591438PF3A801H-L2N-M-R10~1000右→左
64,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591447PF3A801H-L2N-MA10~1000左→右
69,470
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591456PF3A801H-L2N-MA-R10~1000右→左
69,470
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591465PF3A801H-L2Q-M10~1000左→右
68,480
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591474PF3A801H-L2Q-M-R10~1000右→左
68,480
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591490PF3A801H-L2Q-MA10~1000左→右
73,040
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591499PF3A801H-L2Q-MA-R10~1000右→左
73,040
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591508PF3A802H-L2-M20~2000左→右
68,480
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83591517PF3A802H-L2-M-R20~2000右→左
68,480
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591526PF3A802H-L2-MA20~2000左→右
73,040
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591535PF3A802H-L2-MA-R20~2000右→左
73,040
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591544PF3A802H-L2N-M20~2000左→右
66,610
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591560PF3A802H-L2N-M-R20~2000右→左
66,610
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591569PF3A802H-L2N-MA20~2000左→右
71,170
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591578PF3A802H-L2N-MA-R20~2000右→左
71,170
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591587PF3A802H-L2Q-M20~2000左→右
70,180
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591596PF3A802H-L2Q-M-R20~2000右→左
70,180
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591605PF3A802H-L2Q-MA20~2000左→右
74,750
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
83591614PF3A802H-L2Q-MA-R20~2000右→左
74,750
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする