アイ・エス
金属ペンシル アルミ8角軸 ホワイト 削らず書き続けれる
幅(mm)
8
色
ホワイト
奥行(mm)
8
縦(mm)
155
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83596189
ー
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください