アイ・エス
電子メモパッド ブラック
色
ブラック
奥行(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
縦(mm)
画面サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83596110
ー
113
178
6.5インチ
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
83596137
ー
146
227
8.5インチ
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください