曜日別特売

電子メモパッド スカイブルー

電子メモパッド スカイブルー - アイ・エス電子メモパッド スカイブルー - アイ・エス電子メモパッド スカイブルー - アイ・エス電子メモパッド スカイブルー - アイ・エス
スカイブルー奥行(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
縦(mm)
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
パッケージ画像835961191131786.5インチ
オープン
619
681(税込)
当日出荷
パッケージ画像835961461462278.5インチ
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする