Wera
(Torx)ドライバービット
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
トルクスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
刃先
(TX)6
内容量
1本
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83601238
332600
8.5
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83602419
328448
11.9
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください