曜日別特売

(Torx)ドライバービット

(Torx)ドライバービット - Wera(Torx)ドライバービット - Wera(Torx)ドライバービット - Wera(Torx)ドライバービット - Wera(Torx)ドライバービット - Wera(Torx)ドライバービット - Wera(Torx)ドライバービット - Wera(Torx)ドライバービット - Wera

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適

用途トルクスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9差込角(inch)六角1/4内容量1本
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
全24種類を絞り込む
全長(mm)
刃先
24種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
835972840601365010.8(TX)27
700
629
692(税込)
翌日出荷
返品不可
835993840601107010.9(TX)20
1,150
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
835994000601157015.2(TX)25
1,150
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
835994090601207015.19(TX)27
1,150
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
835994180601257015.3(TX)30
1,150
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
835994270601307017.7(TX)40
1,150
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
83601150060185898.54(TX)8
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
836011590601868911.3(TX)10
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
836011680601878911.35(TX)15
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
836011770601888913.05(TX)20
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
836011860601898919.15(TX)25
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
836011950601908919.32(TX)27
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
836012040601918919.33(TX)30
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
836012200601928922.7(TX)40
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
83601229060193898.6(TX)9
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
8360223606019415239(TX)9
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
8360224506019515211.9(TX)8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
8360225406019615217.13(TX)10
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
8360227006019715217.3(TX)15
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
8360227906019815220.7(TX)20
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
8360228806019915233.25(TX)25
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
8360229706020015233.2(TX)27
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
8360230606020115233.26(TX)30
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
8360231506020215239.5(TX)40
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする