曜日別特売

ウレタン入りドライバーセット

ウレタン入りドライバーセット - Weraウレタン入りドライバーセット - Weraウレタン入りドライバーセット - Weraウレタン入りドライバーセット - Weraウレタン入りドライバーセット - Weraウレタン入りドライバーセット - Weraウレタン入りドライバーセット - Weraウレタン入りドライバーセット - Wera

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩め用のチゼルドライバー2本。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。最大1000ボルトまで安全に作業できる絶縁ブレード付きのクラフトフォームプラスVDEドライバー。届きにくい場所用の短い刃が付いた頑丈なドライバー。ネジを掴む機能を備えた取付工具のネジグリッパ。

セット内容マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、プラスドライバー 008710・008720・008735(PH1・2・3)、プラススタビードライバー 008851(PH2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004・110007・110010(0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm)、マイナススタビードライバー 008842(1×5.5mm)、電子用プラスドライバー 118026(PH0)、電子用マイナスドライバー 118008(0.40×2.5mm)、絶縁マイナスドライバー 006100・006110(0.4×2.5・0.6×3.5mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、ねじホルダー 6.0-8.5×41mm、ウレタン収納ケース 137310(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30内容量1セット
注意
※118026は JCIS 0 (日本カメラ工業規格) に準拠して変更されたサイズ 0です。
※006100・006110はレーザーチップのない製品です。
※137310はローラーキャビネットの前モデル 05501051001 には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83596837150101
31,900
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする