曜日別特売

ウレタン入りTXドライバーセット

ウレタン入りTXドライバーセット - Weraウレタン入りTXドライバーセット - Weraウレタン入りTXドライバーセット - Weraウレタン入りTXドライバーセット - Weraウレタン入りTXドライバーセット - Weraウレタン入りTXドライバーセット - Weraウレタン入りTXドライバーセット - Weraウレタン入りTXドライバーセット - Wera

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。高速回転用の回転キャップ付きクラフトフォームマイクロドライバー。特に大きな締め付けおよび緩めのモーメントを伝達するためのTハンドルドライバー。トルクス凹ねじの保持機能。

セット内容トルクスドライバー 028048・028049・028050・028051・028052・028053(TX8・9・10・15・20・25)、電子用トルクスドライバー 118180・118181・118182・118183(TX4・5・6・7)、Tハンドルドライバー 023373・023375・023378・023379(TX20・25・30・40)、ウレタン収納ケース 137312(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30内容量1セット
注意
※137312はローラーキャビネットの前モデル 05501051001 には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83596889150103
39,300
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする