ウレタン入りHEXドライバーセット

ウレタン入りHEXドライバーセット - Weraウレタン入りHEXドライバーセット - Weraウレタン入りHEXドライバーセット - Weraウレタン入りHEXドライバーセット - Weraウレタン入りHEXドライバーセット - Weraウレタン入りHEXドライバーセット - Weraウレタン入りHEXドライバーセット - Weraウレタン入りHEXドライバーセット - Wera

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた4本のクラフトフォームプラスドライバーでそのうちの2本は突出ネジロッド用の中空シャフトを備えています。3本のクラフトフォームマイクロドライバーは高速回転用の回転キャップ付き。六角穴付きネジの保持機能を備え、特に大きな締め付け、緩めのモーメントを伝達するTハンドルドライバー。ヘックスプラスプロファイル付きで六角穴付きネジの円筒回りを防止。

セット内容六角ドライバー 023110・023115(3・4mm)、電子用六角ドライバー 118066・118068・118070(1.5・2・2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー 023338・023342・023347・023353・023355(4・5・6・8・10mm)、六角ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)、ウレタン収納ケース 137313(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30内容量1セット
注意
※137313はローラーキャビネットの前モデル 05501051001 には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83596846150104
31,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする