(Torx)ドライバーセット(ステンレス)

(Torx)ドライバーセット(ステンレス) - Wera(Torx)ドライバーセット(ステンレス) - Wera(Torx)ドライバーセット(ステンレス) - Wera(Torx)ドライバーセット(ステンレス) - Wera(Torx)ドライバーセット(ステンレス) - Wera(Torx)ドライバーセット(ステンレス) - Wera(Torx)ドライバーセット(ステンレス) - Wera(Torx)ドライバーセット(ステンレス) - Wera

ハンドルは差替式ブレードシステム、スピーディにブレードを交換できますラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます丈夫なベルトポーチに収納されており、持ち運びやすいです

用途錆対策の必要な現場にセット内容プラスビット #1・2・3、ポジビット PZ1・2・3、トルクスビット T10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3・4・5・6mm、ステンレスビットハンドル質量(g)534寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×130×55内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83598465071116
20,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする