ビットラチェットドライバーセット

ビットラチェットドライバーセット - Weraビットラチェットドライバーセット - Weraビットラチェットドライバーセット - Weraビットラチェットドライバーセット - Weraビットラチェットドライバーセット - Weraビットラチェットドライバーセット - Weraビットラチェットドライバーセット - Weraビットラチェットドライバーセット - Wera

ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。

用途手動・工作機械作業用寸法(mm)110×160×55内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83600188051061
18,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
83600197051066
18,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする