曜日別特売

ビットラチェットドライバーセット

ビットラチェットドライバーセット - Weraビットラチェットドライバーセット - Weraビットラチェットドライバーセット - Weraビットラチェットドライバーセット - Weraビットラチェットドライバーセット - Weraビットラチェットドライバーセット - Weraビットラチェットドライバーセット - Weraビットラチェットドライバーセット - Wera

ラチェット機構がハンドルに完全に組み込まれているため非常に便利で楽に作業ができます。人間工学に基づいた時計回り/反時計回り、ポジション0への切り替えができます。"Take it easy"色分けシステム:イズ表記と刃先の色分けにより必要なビットを簡単に見つけることができます。ラチェットドライバー14本セットです。汎用タフビット13種あります。(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス、六角ソケット、溝付き)

用途手動・工作機械作業用。6.35ミリ六角ビット用マグネット式ビットホルダーセット内容ラチェットビットホルダー 1/4"X102mm(05051492001)、プラスビット PH 1・2 X50mm(05059550001・05059552001)、ポジビット PZ 1・2 X50mm(05059920001・05059922001)、トルクスビット TX 10・15・20・25 X50mm、六角ビット 2.5・3・4・5 X50mm、マイナスビット 0.8X5.5X50mm寸法(mm)110×145×40コーティングビット:ニッケルメッキビット全長(mm)50内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83598027051060
10,750
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする