曜日別特売

ドライバー(精密用)

ドライバー(精密用) - Weraドライバー(精密用) - Weraドライバー(精密用) - Weraドライバー(精密用) - Weraドライバー(精密用) - Weraドライバー(精密用) - Weraドライバー(精密用) - Weraドライバー(精密用) - Wera

高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。 時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。

用途電気技師、眼鏡職人、精密機械技師、宝石細工職人、ITハードウェア組立業者等内容量1本
全8種類を絞り込む
軸径(Φmm)
軸長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83598359117993240
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
83598368118003260
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83600319118000240
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83601448117995350
900
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
836021751179942.550
950
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
836021841179972.540
950
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
836022001180052.540
950
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83602209118017250
950
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする