曜日別特売

4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式)

4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式) - Wera4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式) - Wera4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式) - Wera4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式) - Wera4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式) - Wera4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式) - Wera4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式) - Wera4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式) - Wera

丈夫なポーチに入ったインペリアルサイズの4点セット。六角ボルトの頭やナットに適しています。アゴ部の金属プレートによるホールド機能により、ボルト・ナットの落下リスクを軽減します。ジョーの交換可能な金属プレートは、非常に硬い歯でナットとボルトを固定し、滑る危険を軽減します。統合されたリミットストップにより、ボルト頭の周りでの滑り落ちを防ぎ、より高いトルクを適用できます。ダブル六角形状により、ナットやボルトとの確実な接続が可能になり、滑りのリスクが軽減されます。開放端での戻り角度がわずか30°なので、締め付け作業中にレンチをひっくり返す手間がかかりません。リング端のラチェット機構は、合計80個の歯を持つ、非常に細かい歯の機構を備えており、非常に狭い作業スペースでも柔軟に対応できます。特別に鍛造された形状により、高いトルク伝達と強度が得られます。高性能クロムモリブデン鋼で製造されており、高い腐食保護のためのニッケルクロムコーティングが施されています。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。

セット内容コンビネーションレンチ 073282・073283・073284・073287(7/16・1/2・9/16・3/4”)、面ファスナーストリップ120 120×50mm内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83597266073295
24,800
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする