12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセット

12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセット - Wera12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセット - Wera12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセット - Wera12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセット - Wera12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセット - Wera12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセット - Wera12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセット - Wera12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセット - Wera

ジョーカー6003スパナ 12 個セット。サイズ15のエクストラスリムデザイン。7.5°回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが2倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを180度回転させると 4 つの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭は15度ごとに係合できます。ジョーカー6003は、スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。ツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされますので、安心してご利用いただけます。ジョーカー バッグは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goシステムへの取り付けに適しています。

セット内容コンビネーションレンチ 020198・020199・020200・020219・020201・020202・020203・020204・020205・020207・020208(6・7・8・9・10・11・12・13・14・16・17mm)、ペダルコンビネーションレンチ 020221(15mm)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83596810004181
32,800
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする