曜日別特売

8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付)

8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) - Wera8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) - Wera8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) - Wera8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) - Wera8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) - Wera8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) - Wera8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) - Wera8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) - Wera

Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ8点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。

用途手動・工作機械作業用セット内容コンビネーションレンチ 5/16"X115・3/8"X125・1/2"X160・9/16"X167・3/4"X230・7/16"X135・5/8"X182・11/16"X210mm(05020211001・05020212001・05020214001・05020215001・05020218001・05020213001・05020216001・05020217001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)寸法(mm)160×380×45内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83597239020235
28,800
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする