発熱吸汗速乾 前開きロングタイツ

発熱吸汗速乾 前開きロングタイツ - おたふく手袋発熱吸汗速乾 前開きロングタイツ - おたふく手袋発熱吸汗速乾 前開きロングタイツ - おたふく手袋発熱吸汗速乾 前開きロングタイツ - おたふく手袋発熱吸汗速乾 前開きロングタイツ - おたふく手袋発熱吸汗速乾 前開きロングタイツ - おたふく手袋
(1件のレビュー)
材質本体:ポリエステル45%・アクリル30%・レーヨン20%・ポリウレタン5% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%11.ブラック内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83606750JW-153S155-16568-76
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
83606759JW-153M165-17576-84
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
83606768JW-153L175-18584-94
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
83606786JW-1533L175-18598-108
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
83606777JW-153LL175-18594-104
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83606768
2024-12-23
用途: 農作業、バイクツーリング
岡野農園農・林・水産業

コンプレッションタイプでないので、ゆったりと着ることができます。
汗で発熱する機能ですが、吸湿速乾性に優れているのでとても快適です。動いて無い状況でも保温力も高いので、良いと思います。
値段は他社の有名商品よ安くコスパも非常に高いと感じられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする