おたふく手袋
ソフキャッチ エクストリームウォーム NBRオールコート
材質
本体:内側/アクリル 外側/ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム
色
ブラック×オレンジ
サイズ
S
入数(双)
1
機能
防水・撥水・防寒・保温・耐油・耐摩耗性・耐久性
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83606594
A-368
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください