ダイニングチェア

ダイニングチェア - SISダイニングチェア - SISダイニングチェア - SISダイニングチェア - SISダイニングチェア - SISダイニングチェア - SISダイニングチェア - SISダイニングチェア - SIS
(1件のレビュー)

柔らかくもちもちとした肌触り
座面と背面一体型のデザインなので、体にすんなりフィットして長時間座っても疲れを感じさせません。
脚部には天然のブナ材を使用しており、耐久性にもずぐれ、様々なお部屋のインテリアに溶け込みます。

質量(kg)4.2耐荷重(kg)120張地合成皮革(PU)表面処理粉体塗装部材ブナ材、金属寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×54×84.5座面高(cm)51材質(クッション)スポンジゴム内容量1脚
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、
※ご理解されたうえで正しくお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83607976WFC648-WHホワイト
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
83607985WFC648-BKブラック
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
83607994WFC648-BRブラウン
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83607994
2024-11-15
用途: 作業の時に使用している。
フックカバン店製造業

長時間使用する為、腰と背中に負担がかかるので試しに購入品しました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする