曜日別特売

ハンガーラックワイド棚付き

ハンガーラックワイド棚付き - フクダクラフトハンガーラックワイド棚付き - フクダクラフトハンガーラックワイド棚付き - フクダクラフトハンガーラックワイド棚付き - フクダクラフトハンガーラックワイド棚付き - フクダクラフトハンガーラックワイド棚付き - フクダクラフトハンガーラックワイド棚付き - フクダクラフトハンガーラックワイド棚付き - フクダクラフト

大容量!高さ約160cmのおしゃれなハンガーラックです。
木目調の4段棚が魅力。ディスプレイ感覚で鞄や小物を収納します。
フック付きなので、鞄や帽子がちょい掛けできて便利です。
ガタつき防止のアジャスター付き。
アイアン塗装のフレームは、マットな質感でスタイリッシュさを残しつつ落ち着いた雰囲気に仕上げています。

材質(本体・フック)スチール・粉体塗装、(棚板)化粧繊維板質量(kg)約11.4耐荷重(kg)ハンガー10/棚板・底板各5/フック1/全体36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1090×400×1595内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83607958AH-1695 DBWダークブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
83607967AH-1695 NAOナチュラル
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする