曜日別特売

折りたたみ式リフティングバッグ (ジッパー付き)

折りたたみ式リフティングバッグ (ジッパー付き) - GRIPPS折りたたみ式リフティングバッグ (ジッパー付き) - GRIPPS折りたたみ式リフティングバッグ (ジッパー付き) - GRIPPS折りたたみ式リフティングバッグ (ジッパー付き) - GRIPPS

防水と傷に強いナイロン素材で作られており、10号mmナイロンジッパーは、中身を守るようにしっかりと閉めることができます。傷や水に強くなっています。底部は強化されています。耐荷重リフティングストラップが装備されています。

用途ツールの運搬、整理用のバッグ材質ナイロン高さ(cm)46耐荷重(N)294.2最大荷重(kg)30内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605070H01112
12,840
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする