落下防止用スマホグリッパー

落下防止用スマホグリッパー - GRIPPS落下防止用スマホグリッパー - GRIPPS落下防止用スマホグリッパー - GRIPPS落下防止用スマホグリッパー - GRIPPS

スマートフォンの落下を防止するシリコングリッパーです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのスマートフォンに対応します。

用途スマートフォンの落下を防止寸法(mm)最大許容サイズ:160×80×10、最小許容サイズ:135×65×7レッド質量(g)20耐荷重(N)2.942最大荷重(kg)0.3内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83604966H02039
3,120
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする