コイル状非導電ツールストラップ

コイル状非導電ツールストラップ - GRIPPSコイル状非導電ツールストラップ - GRIPPSコイル状非導電ツールストラップ - GRIPPS

本品に金属成分は含まれず、電力を使用する環境で小型電力装置の落下を防止するために最適なアイテムです。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。

用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に質量(g)15ストラップ長さ(cm)最大:86材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605587H01063
3,000
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする